WIHA WERKZEUGE - Wechselklinge SYSTEM 6 Schlitz, 5,5/6,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00630
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Steckklinge Schlitz
Gesamtlänge - 150 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079030
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995006303
Sonepar Artikelnummer
120626710
Hersteller Artikelnummer
00630
Hersteller Typ
28407
Hersteller Artikel Nr.:
00630
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Steckklinge Schlitz
Gesamtlänge:
150 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.033 kg


