Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Wechselklinge SYSTEM 6 Schlitz, Phillips, 4mm/PH1

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Wechselklinge SYSTEM 6 Schlitz, Phillips, 4mm/PH1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00665

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Steckklinge Schlitz

  • Gesamtlänge - 150 mm

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82079030

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995006655

Sonepar Artikelnummer

120626725

Hersteller Artikelnummer

00665

Hersteller Typ

28473

Hersteller Artikel Nr.:

00665

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Steckklinge Schlitz

Gesamtlänge:

150 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.031 kg

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet. Klinge: Titansilber, gelaserte Abtriebsgrößen.