WIHA WERKZEUGE - Wechselklinge SYSTEM 6 TORX, T6/T8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00654
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Steckklinge Innensechsrund TX
Gesamtlänge - 150 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079030
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995006549
Sonepar Artikelnummer
120626720
Hersteller Artikelnummer
00654
Hersteller Typ
28451
Hersteller Artikel Nr.:
00654
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Steckklinge Innensechsrund TX
Gesamtlänge:
150 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.030 kg


