WIHA WERKZEUGE - Wechselklinge SYSTEM 6 TORX , T6H/T8H

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 27630
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Steckklinge Innensechsrund TX
Gesamtlänge - 150 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079030
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995276300
Sonepar Artikelnummer
120626730
Hersteller Artikelnummer
27630
Hersteller Typ
284TR51
Hersteller Artikel Nr.:
27630
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Steckklinge Innensechsrund TX
Gesamtlänge:
150 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.031 kg


