WIHA WERKZEUGE - Wechselklinge SYSTEM 6 TORX , T7H/T9H

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 27631
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Steckklinge Innensechsrund TX
Gesamtlänge - 150 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079030
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995276317
Sonepar Artikelnummer
120626731
Hersteller Artikelnummer
27631
Hersteller Typ
284TR52
Hersteller Artikel Nr.:
27631
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Steckklinge Innensechsrund TX
Gesamtlänge:
150 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.030 kg


