WIHA WERKZEUGE - Wechselklinge TORX f.Drehmoment-Schraubendreher , T20x130mm/10Nm max.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28735
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Max. Drehmoment - 10 Nm
Gesamtlänge - 130 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995287351
Sonepar Artikelnummer
120626853
Hersteller Artikelnummer
28735
Hersteller Typ
28995020
Hersteller Artikel Nr.:
28735
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Max. Drehmoment:
10 Nm
Gesamtlänge:
130 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.036 kg


