WIHA WERKZEUGE - Wechselklinge TORX f.Drehmoment-Schraubendreher , T20x175mm/8Nm max.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26069
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Max. Drehmoment - 8 Nm
Gesamtlänge - 175 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995260699
Sonepar Artikelnummer
120626797
Hersteller Artikelnummer
26069
Hersteller Typ
28595020
Hersteller Artikel Nr.:
26069
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Max. Drehmoment:
8 Nm
Gesamtlänge:
175 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.018 kg


