WIHA WERKZEUGE - Wechselklinge TORX f.Drehmoment-Schraubendreher , T25x175mm/8Nm max.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10128
Anschlussmaß - sonstige
Größe (TX) - 25
Gesamtlänge - 175 mm
Federkugelbefestigung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995260705
Sonepar Artikelnummer
120626798
Hersteller Artikelnummer
10128
Hersteller Typ
28595025
Hersteller Artikel Nr.:
10128
Anschlussmaß:
sonstige
Größe (TX):
25
Gesamtlänge:
175 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.019 kg


