WIHA WERKZEUGE - Wechselklinge TORX f.Drehmoment-Schraubendreher , T5x175mm/0,4Nm max.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26158
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Max. Drehmoment - 0.4 Nm
Gesamtlänge - 175 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995261580
Sonepar Artikelnummer
120626790
Hersteller Artikelnummer
26158
Hersteller Typ
28595005
Hersteller Artikel Nr.:
26158
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Max. Drehmoment:
0.4 Nm
Gesamtlänge:
175 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.016 kg


