WIHA WERKZEUGE - Wechselklinge TORX f.Drehmoment-Schraubendreher , T7x175mm/0,9Nm max.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26065
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Max. Drehmoment - 0.9 Nm
Gesamtlänge - 175 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995260651
Sonepar Artikelnummer
120626792
Hersteller Artikelnummer
26065
Hersteller Typ
28595007
Hersteller Artikel Nr.:
26065
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Max. Drehmoment:
0.9 Nm
Gesamtlänge:
175 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.017 kg


