WIHA WERKZEUGE - Wechselklinge TORX MagicSpring f.Drehmoment-Schraubendreher,T15x175mm/5,5Nm max

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 27816
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Max. Drehmoment - 5.5 Nm
Gesamtlänge - 175 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995278168
Sonepar Artikelnummer
120626804
Hersteller Artikelnummer
27816
Hersteller Typ
28595R015
Hersteller Artikel Nr.:
27816
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Max. Drehmoment:
5.5 Nm
Gesamtlänge:
175 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.018 kg


