WIHA WERKZEUGE - Wechselklinge TORX MagicSpring f.Drehmoment-Schraubendreher , T6x175mm/0,6Nm max

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 27818
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Max. Drehmoment - 0.6 Nm
Gesamtlänge - 175 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995278182
Sonepar Artikelnummer
120626799
Hersteller Artikelnummer
27818
Hersteller Typ
28595R006
Hersteller Artikel Nr.:
27818
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Max. Drehmoment:
0.6 Nm
Gesamtlänge:
175 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.016 kg


