WIHA WERKZEUGE - Wechselklinge TORX MagicSpring f.Drehmoment-Schraubendreher , T8x175mm/1,3Nm max

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 27813
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Max. Drehmoment - 1.3 Nm
Gesamtlänge - 175 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995278137
Sonepar Artikelnummer
120626801
Hersteller Artikelnummer
27813
Hersteller Typ
28595R008
Hersteller Artikel Nr.:
27813
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Max. Drehmoment:
1.3 Nm
Gesamtlänge:
175 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.017 kg


