WIHA WERKZEUGE - Wechselklinge TORX MagicSpring f.Drehmoment-Schraubendreher , T9x175mm/2,5Nm max

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 27814
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Max. Drehmoment - 2.5 Nm
Gesamtlänge - 175 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995278144
Sonepar Artikelnummer
120626802
Hersteller Artikelnummer
27814
Hersteller Typ
28595R009
Hersteller Artikel Nr.:
27814
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Max. Drehmoment:
2.5 Nm
Gesamtlänge:
175 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.017 kg


