WIHA WERKZEUGE - Wechselklinge TORX PLUS f.Drehmoment-Schraubendreher , 10IPx175mm/4,5Nm max.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26155
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Max. Drehmoment - 4.5 Nm
Gesamtlänge - 175 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995261559
Sonepar Artikelnummer
120626812
Hersteller Artikelnummer
26155
Hersteller Typ
28596010
Hersteller Artikel Nr.:
26155
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Max. Drehmoment:
4.5 Nm
Gesamtlänge:
175 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.018 kg


