WIHA WERKZEUGE - Wechselklinge TORX PLUS f.Drehmoment-Schraubendreher , 15IPx175mm/6,6Nm max.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26073
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Max. Drehmoment - 6.6 Nm
Gesamtlänge - 175 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995260736
Sonepar Artikelnummer
120626813
Hersteller Artikelnummer
26073
Hersteller Typ
28596015
Hersteller Artikel Nr.:
26073
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Max. Drehmoment:
6.6 Nm
Gesamtlänge:
175 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.018 kg


