WIHA WERKZEUGE - Wechselklinge TORX PLUS f.Drehmoment-Schraubendreher , 20IPx175mm/8Nm max.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26156
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Max. Drehmoment - 8 Nm
Gesamtlänge - 175 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995261566
Sonepar Artikelnummer
120626814
Hersteller Artikelnummer
26156
Hersteller Typ
28596020
Hersteller Artikel Nr.:
26156
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Max. Drehmoment:
8 Nm
Gesamtlänge:
175 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.018 kg


