WIHA WERKZEUGE - Wechselklinge TORX PLUS f.Drehmoment-Schraubendreher , 5IPx175mm/0,5Nm max.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26159
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Max. Drehmoment - 0.5 Nm
Gesamtlänge - 175 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995261597
Sonepar Artikelnummer
120626807
Hersteller Artikelnummer
26159
Hersteller Typ
28596005
Hersteller Artikel Nr.:
26159
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Max. Drehmoment:
0.5 Nm
Gesamtlänge:
175 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.016 kg


