WIHA WERKZEUGE - Wechselklinge TORX PLUS f.Drehmoment-Schraubendreher , 7IPx175mm/1,3Nm max.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26152
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Max. Drehmoment - 1.3 Nm
Gesamtlänge - 175 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995261528
Sonepar Artikelnummer
120626809
Hersteller Artikelnummer
26152
Hersteller Typ
28596007
Hersteller Artikel Nr.:
26152
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Max. Drehmoment:
1.3 Nm
Gesamtlänge:
175 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.017 kg


