WIHA WERKZEUGE - Wechselklinge TORX PLUS f.Drehmoment-Schraubendreher , 8IPx175mm/2Nm max.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26072
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Max. Drehmoment - 2 Nm
Gesamtlänge - 175 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995260729
Sonepar Artikelnummer
120626810
Hersteller Artikelnummer
26072
Hersteller Typ
28596008
Hersteller Artikel Nr.:
26072
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Max. Drehmoment:
2 Nm
Gesamtlänge:
175 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.016 kg


