WIHA WERKZEUGE - Wechselklinge TORX PLUS MagicSpring 10IPx175mm/4,5Nm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 29557
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Max. Drehmoment - 4.5 Nm
Gesamtlänge - 175 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995295578
Sonepar Artikelnummer
120626820
Hersteller Artikelnummer
29557
Hersteller Typ
28596R010
Hersteller Artikel Nr.:
29557
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Max. Drehmoment:
4.5 Nm
Gesamtlänge:
175 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.018 kg


