WIHA WERKZEUGE - Wechselklinge TORX PLUS MagicSpring 15IPx175mm/6,6Nm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 29558
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Max. Drehmoment - 6.6 Nm
Gesamtlänge - 175 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995295585
Sonepar Artikelnummer
120626821
Hersteller Artikelnummer
29558
Hersteller Typ
28596R015
Hersteller Artikel Nr.:
29558
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Max. Drehmoment:
6.6 Nm
Gesamtlänge:
175 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.018 kg


