WIHA WERKZEUGE - Wechselklinge TORX PLUS MagicSpring 20IPx175mm/8Nm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 29559
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Max. Drehmoment - 8 Nm
Gesamtlänge - 175 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995295592
Sonepar Artikelnummer
120626822
Hersteller Artikelnummer
29559
Hersteller Typ
28596R020
Hersteller Artikel Nr.:
29559
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Max. Drehmoment:
8 Nm
Gesamtlänge:
175 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.018 kg


