WIHA WERKZEUGE - Wechselklinge TORX PLUS MagicSpring 6IPx175mm/0,8Nm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 29553
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Max. Drehmoment - 0.8 Nm
Gesamtlänge - 175 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995295530
Sonepar Artikelnummer
120626816
Hersteller Artikelnummer
29553
Hersteller Typ
28596R006
Hersteller Artikel Nr.:
29553
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Max. Drehmoment:
0.8 Nm
Gesamtlänge:
175 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.016 kg


