WIHA WERKZEUGE - Wechselklinge TORX PLUS MagicSpring 7IPx175mm/1,3Nm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 29554
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Max. Drehmoment - 1.3 Nm
Gesamtlänge - 175 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995295547
Sonepar Artikelnummer
120626817
Hersteller Artikelnummer
29554
Hersteller Typ
28596R007
Hersteller Artikel Nr.:
29554
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Max. Drehmoment:
1.3 Nm
Gesamtlänge:
175 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.016 kg


