WIHA WERKZEUGE - Wechselklinge TORX PLUS MagicSpring 8IPx175mm/2Nm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 29555
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Max. Drehmoment - 2 Nm
Gesamtlänge - 175 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995295554
Sonepar Artikelnummer
120626818
Hersteller Artikelnummer
29555
Hersteller Typ
28596R008
Hersteller Artikel Nr.:
29555
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Max. Drehmoment:
2 Nm
Gesamtlänge:
175 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.017 kg


