WIHA WERKZEUGE - Wechselklinge TORX PLUS MagicSpring 9IPx175mm/3Nm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 29556
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Max. Drehmoment - 3 Nm
Gesamtlänge - 175 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995295561
Sonepar Artikelnummer
120626819
Hersteller Artikelnummer
29556
Hersteller Typ
28596R009
Hersteller Artikel Nr.:
29556
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Max. Drehmoment:
3 Nm
Gesamtlänge:
175 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.017 kg


