Startseite

WIHA WERKZEUGE - Werkzeug Rucksack electric VDE bestückt

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 45528

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 1

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 3

  • Anzahl der Zangen - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010995455286

Sonepar Artikelnummer

121066800

Hersteller Artikelnummer

45528

Hersteller Typ

930030602

Hersteller Artikel Nr.:

45528

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

2

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

1

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

3

Anzahl der Zangen:

4

Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:

9

Anzahl der Bit-Einsätze:

4

Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:

2

Anzahl der Messgeräte:

2

Gesamtzahl der Werkzeuge:

27

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

5.800 kg

Werkzeugrucksack electric bestückt mit den wichtigsten Werkzeugen für den Elektriker. Alle Werkzeuge mit dem VDE-Kennzeichen sind mit 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Bestückung: Schlitz-Schraubendreher 35446 3,5 / 35390 4,0 / 35391 5,5, Kreuzschlitz-Schraubendreher 35393 PH1 / 35394 PH2, 36330 SL/PZ2, 45296 Pocket Max Schraubendreher mit Bitmagazin gemischt mit 4 slimBits, 33186 Kombizange OptiGrip 180mm, 43336 Seitenschneider 160mm, 33178 Flachrundzange 200mm, 07185 6-Kant-Kugelkopf Stiftschlüssel Set 10 teilig, 42074 Elektriker Wasserwage 40cm, 42068 Gliedermassstab Longlife 2m, 44242 Abisolier-Multitool für Rundkabel