Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

WIHA WERKZEUGE - Werkzeug Rucksack Set L leer

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Werkzeug Rucksack Set L leer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 45837

  • Herkunftsland - VN

  • Zolltarifnummer - 42021250

  • Gewicht - 4.022 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995458379

Sonepar Artikelnummer

121162986

Hersteller Artikelnummer

45837

Hersteller Typ

45837

Hersteller Artikel Nr.:

45837

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

42021250

Gewicht:

4.022 kg

''Der Rucksack eignet sich ideal für die mobile Anwendung und bietet maximale Freiheiten für Hände und Einsatzort.Separates Laptop-/Bürofach.Viel zusätzlicher Stauraum. Stabile, wasserfeste Unterschale. Gut organisiert - einfache Entnahme. 77 Aufbewahrungs- und 30 flexible Anbringungsmöglichkeiten. Stabiler Stand. Wer alle Hände voll zu tun hat, braucht zwei frei Hände. Der Elektriker Werkzeugrucksack von Wiha ist die perfekte Lösung und gewährt mit seinem geschützten Design grenzenlose Freiheiten. Das ausgefeilte Fächersystem bietet eine übersichtliche Organisation und eine einfache Entnahme der Werkzeuge. Bei 1/3 Öffnung des Rucksacks bietet er zudem eine praktische Schnellzugriffmöglichkeit. Die insgesamt 77 Aufbewahrungs- und 30 flexiblen Anbringungsmöglichkeiten ermöglichen Individualisierungsmöglichkeiten mit weiterem Werkzeug und Zubehör. Die robuste Unterschale des Rucksacks mit einem stabilen Stand sorgt dafür, dass der Rucksack im geöffneten Zustand sicher steht. Zudem bewährt sich diese dank des widerstandsfähigen Materials in nassen und schmutzigen Arbeitsverhältnissen. Weiter ist der Werkzeugrucksack nicht nur die Werkstatt für unterwegs, sondern auch ein mobiles Büro. Ein Laptop- und Bürofach ermöglicht die geschützte und saubere Unterbringung von Laptop, Handy und Dokumenten, getrennt von den Werkzeugen. Für komfortables Tragen bietet der Rucksack verstellbare und atmungsaktive Trageelemente sowie einen robusten, rutschfesten Griff. Höchste Qualitätsansprüche erfüllt er dank hochwertigem Obermaterial 1680D und YKK-Reisverschlüssen. Für private oder empfindliche Gegenstände bietet der Rucksack zudem separate, gepolsterte Fächer.''