Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Werkzeug Set Elektriker gemischt 13-tlg. inkl. Werkzeugmappe

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Werkzeug Set Elektriker gemischt 13-tlg. inkl. Werkzeugmappe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 36389

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 1

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 5

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 0

  • Anzahl der Zangen - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995363895

Sonepar Artikelnummer

120333863

Hersteller Artikelnummer

36389

Hersteller Typ

9300025

Hersteller Artikel Nr.:

36389

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

1

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

5

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

0

Anzahl der Zangen:

2

Anzahl der Ringschlüssel:

0

Anzahl der Maulschlüssel:

0

Anzahl der Maulringschlüssel:

0

Anzahl der Stecknüsse:

0

Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:

0

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

0

Anzahl der Gabelschlüssel:

0

Anzahl der Rollgabelschlüssel:

0

Anzahl der Knarren:

0

Anzahl der Steckeinsätze:

0

Anzahl der Bit-Einsätze:

0

Anzahl der Drehstifte:

0

Anzahl der Meißel und Punzen:

0

Anzahl der Hämmer:

0

Anzahl der Sägen:

0

Anzahl der Feilen:

0

Anzahl der Holzbohrer:

0

Anzahl der Steinbohrer:

0

Anzahl der HSS-Spiralbohrer:

0

Anzahl der Führungsbohrer:

0

Anzahl der Stufenbohrer:

0

Anzahl der Randversenker:

0

Anzahl der Lochsägen:

0

Anzahl der Kabelschneider:

0

Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:

0

Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:

0

Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:

0

Anzahl der Messgeräte:

1

Anzahl der Testwerkzeuge:

1

Gesamtzahl der Werkzeuge:

13

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

Kunststoffbeutel

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

2.067 kg

Erfüllt Ihre Ansprüche: Ausgewählte Bestückung für die gängigsten Anwendungsfälle. Steigert Ihre Effizienz: Kompaktes und platzsparendes Werkzeugsortiment. Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen! Erhöht Ihre Sicherheit: International ausgezeichnete VDE isolierte Werkzeuge, einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Anwendung: Die Werkzeug-Grundausstattung für anspruchsvolle Elektro-Fachkräfte. Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Ausfuehrung: Hochwertige Werkzeuge in praktischer Werkzeugtasche mit Tragegriff. Ausfuehrung: Taschenformat ca. 33 x 27 x 6 cm. Ausfuehrung: Gewicht 2120 g. Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert. Klinge: Direkt auf die Klinge gespritzte Schutzisolation, die im vorderen Bereich vollständig in die Klinge integriert ist. Das 13-tlg. Werkzeugset umfasst ausgewählte Handwerkzeuge für die gängigsten Anwendungen von Elektrikern. Die vollständig aufklappbare Werkzeugtasche mit Reißverschluss und Tragegriff sowie Einsteckfächern für die Handwerkzeuge bietet ausreichend Platz und eine übersichtliche Anordnung. Mit den isolierten SoftFinish electric SlimFix Schraubendrehern können dank der besonders schlanken Klinge auch tiefliegende Schraub- und Federelemente mühelos erreicht werden. Zudem beinhaltet die Werkzeugtasche einen Kabelschneider, eine Flachrundzange sowie einen Kraftseitenschneider mit DynamicJoint Technologie zur optimalen Übertragung der Handkraft. Weitere, speziell auf das Aufgabenfeld eines Elektrikers abgestimmte Werkzeuge vervollständigen das Werkzeugset Inhalt: 1x Schraubendreher SoftFinish electric slimFix Schlitz 3,5 mm x 100 mm (35446) 1x Schraubendreher SoftFinish electric slimFix Schlitz 4,5 mm x 125 mm (35501) 1x Schraubendreher SoftFinish electric slimFix Schlitz 5,5 mm x 125 mm (35391) 1x Schraubendreher SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ1 x 1 mm (35395) 1x Schraubendreher SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ2 x 100 mm (35396) 1x Kabelschneider Professional electric mit ein- und ausschaltbarer Öffnungsfeder 210 mm, 8 1/4'' (43662) 1x Flachrundzange Professional electric mit Schneide gerade Form 200 mm, 8'' (26727) 1x Kraftseitenschneider Professional electric mit DynamicJoint mit ein- und ausschaltbarer Öffnungsfeder 180 mm, 7'' (41274) 1x Abisolierwerkzeug automatisch bis 6 mm² 190 mm, 7 1/2'' (44617) 1x Abmantelungswerkzeug mit selbstdrehender Schleppklinge für Rundkabel 4 - 28, 165 mm (44618) 1x Spannungsprüfer SoftFinish einpolig, 110 - 250 Volt Schlitz transparent, mit Ansteckclip 3,0 mm (34745) 1x Gliedermaßstab Longlife Plus 2 m metrisch, 10 Glieder 15 mm (27059) 1x Werkzeugmappe