Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Werkzeug Set Elektriker gemischt, 18-tlg. inkl. Gürteltasche

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Werkzeug Set Elektriker gemischt, 18-tlg. inkl. Gürteltasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 44574

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 0

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 0

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 0

  • Anzahl der Zangen - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995445744

Sonepar Artikelnummer

120895902

Hersteller Artikelnummer

44574

Hersteller Typ

930050005

Hersteller Artikel Nr.:

44574

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

0

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

0

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

0

Anzahl der Zangen:

3

Anzahl der Ringschlüssel:

0

Anzahl der Maulschlüssel:

0

Anzahl der Maulringschlüssel:

0

Anzahl der Stecknüsse:

0

Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:

0

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

0

Anzahl der Gabelschlüssel:

0

Anzahl der Rollgabelschlüssel:

0

Anzahl der Knarren:

0

Anzahl der Steckeinsätze:

0

Anzahl der Bit-Einsätze:

0

Anzahl der Drehstifte:

0

Anzahl der Meißel und Punzen:

0

Anzahl der Hämmer:

0

Anzahl der Sägen:

0

Anzahl der Feilen:

0

Anzahl der Holzbohrer:

0

Anzahl der Steinbohrer:

0

Anzahl der HSS-Spiralbohrer:

0

Anzahl der Führungsbohrer:

0

Anzahl der Stufenbohrer:

0

Anzahl der Randversenker:

0

Anzahl der Lochsägen:

0

Anzahl der Kabelschneider:

0

Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:

0

Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:

0

Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:

0

Anzahl der Messgeräte:

1

Anzahl der Testwerkzeuge:

1

Gesamtzahl der Werkzeuge:

11

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

Kunststoffbeutel

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

1.860 kg

Vereinfacht Ihre Arbeit: Freie Hände und keine Beschädigung der Arbeitshose durch am Gürtel befestigbare Tasche. Erhöht Ihre Sicherheit: Wiha slim Klingen gewährleisten guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben. Erhöht Ihre Sicherheit: International ausgezeichnete VDE isolierte Werkzeuge, einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen! Steigert Ihre Effizienz: Alle wichtigen Werkzeuge schnell verfügbar, immer mit dabei. Maße: 28 × 25 × 8 cm Anwendung: Die Werkzeug-Grundausstattung für anspruchsvolle Arbeiten im Elektrikerbereich. Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Das passende Werkzeug zur Anwendung nicht griffbereit zu haben, bedeutet vor allem im mobilen Einsatz überflüssigen Zeitaufwand. Mit dem 18-tlg. Werkzeug Set für Elektriker sind dank praktischer Gürteltasche stets sämtliche Utensilien für Anwendungen im Elektrikerbereich mit nur einem Handgriff einsatzbereit. Dabei hat der Anwender während des Arbeitseinsatzes dauerhaft beide Hände frei zum Arbeiten. Inhaltlich bietet das Werkzeug Set Elektriker eine weite Bandbreite an essentiellen, praktischen Handwerkzeugen für den Elektriker. Unter anderem enthält das Set die präzisen PicoFinish electric Feinschraubendreher, die SoftFinish electric slim Fix Schraubendreher, die Wiha Taschenlampe und die Installationszange TriCut. Darüber hinaus bietet die praktische Gürteltasche Stauraum für weitere Utensilien und kann schnell und einfach am Gürtel befestigt werden. Inhalt: 1x Installationszange TriCut Professional electric 170 mm, 7'' (38552) 1x Flachrundzange Professional electric mit Schneide gerade Form 200 mm, 8'' (26727) 1x Seitenschneider Professional electric mit DynamicJoint 140 mm, 5 1/2'' (43326) 1x Elektriker Gliedermaßstab Longlife 2 m metrisch, 10 Glieder 15 mm (42068) 1x Taschenlampe mit LED, Laser und UV Licht in Blister inkl. 3x AAA-Batterien 100 - 310 lm (41286) 1x Feinschraubendreher PicoFinish electric Schlitz 1,5 mm x 50 mm (42374) 1x Feinschraubendreher PicoFinish electric Schlitz 2,5 mm x 65 mm (42376) 1x Feinschraubendreher PicoFinish electric Phillips PH00 x 50 mm (42379) 1x Feinschraubendreher PicoFinish electric Phillips PH0 x 65 mm (42378) 1x Schraubendreher SoftFinish electric slimFix Schlitz 3,5 mm x 100 mm (35446) 1x Schraubendreher SoftFinish electric slimFix Schlitz 4,0 mm x 100 mm (35390) 1x Schraubendreher SoftFinish electric slimFix Schlitz 5,5 mm x 125 mm (35391) 1x Schraubendreher SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ1 x 1 mm (35395) 1x Schraubendreher SoftFinish electric slimFix PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 100 mm (36330) 1x Schraubendreher SoftFinish electric slimFix TORX T10 x 100 mm (36536) 1x Spannungsprüfer SoftFinish einpolig, 110 - 250 Volt Schlitz transparent, mit Ansteckclip 3,0 mm (34745) 1x Maßband 5 m 1x Werkzeug-Gürteltasche