Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Werkzeug Set Elektriker Schraubendreher, Seitenschneider 7-tlg

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Werkzeug Set Elektriker Schraubendreher, Seitenschneider 7-tlg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 33969

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 0

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 0

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 0

  • Anzahl der Zangen - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995339692

Sonepar Artikelnummer

120333782

Hersteller Artikelnummer

33969

Hersteller Typ

9300018

Hersteller Artikel Nr.:

33969

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

0

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

0

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

0

Anzahl der Zangen:

1

Anzahl der Ringschlüssel:

0

Anzahl der Maulschlüssel:

0

Anzahl der Maulringschlüssel:

0

Anzahl der Stecknüsse:

0

Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:

0

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

0

Anzahl der Gabelschlüssel:

0

Anzahl der Rollgabelschlüssel:

0

Anzahl der Knarren:

0

Anzahl der Steckeinsätze:

0

Anzahl der Bit-Einsätze:

0

Anzahl der Drehstifte:

0

Anzahl der Meißel und Punzen:

0

Anzahl der Hämmer:

0

Anzahl der Sägen:

0

Anzahl der Feilen:

0

Anzahl der Holzbohrer:

0

Anzahl der Steinbohrer:

0

Anzahl der HSS-Spiralbohrer:

0

Anzahl der Führungsbohrer:

0

Anzahl der Stufenbohrer:

0

Anzahl der Randversenker:

0

Anzahl der Lochsägen:

0

Anzahl der Kabelschneider:

1

Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:

0

Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:

0

Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:

0

Anzahl der Messgeräte:

0

Anzahl der Testwerkzeuge:

0

Gesamtzahl der Werkzeuge:

1

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

Kunststoffbeutel

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

1.069 kg

Steigert Ihre Effizienz: Kompaktes und platzsparendes Werkzeugsortiment. Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen! Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Anwendung: Die kleine Grundausstattung für anspruchsvolle Elektro-Fachkräfte mit Zangen und Schraubendrehern. Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Ausfuehrung: Hochwertige Werkzeuge in praktischer Werkzeugtasche. Ausfuehrung: Taschenformat ca. 31 x 24 x 4 cm. Ausfuehrung: Gewicht 825 g. Ausfuehrung: Einzeln geprüft auf elektrische Sicherheit nach IEC 60900:2012. Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert. Klinge: Direkt auf die Klinge gespritzte Schutzisolation, die im vorderen Bereich vollständig in die Klinge integriert ist. Das 7-tlg. Werkzeugset bietet die Grundausstattung für die gängigsten Anwendungen von Elektrikern. Die vollständig aufklappbare Werkzeugtasche mit Reißverschluss und Tragegriff sowie Einsteckfächern für die Handwerkzeuge bietet ausreichend Platz und eine übersichtliche Anordnung. Mit den isolierten SoftFinish electric SlimFix Schraubendrehern können dank der besonders schlanken Klinge auch tiefliegende Schraub- und Federelemente mühelos erreicht werden. Der ebenfalls isolierte Kraftseitenschneider mit DynamicJoint Technologie, einer einzigartigen Gelenkkonstruktion für optimale Übertragung der Handkraft, rundet die Ausstattung der Werkzeugtasche ab. Inhalt: 1x Schraubendreher SoftFinish electric Schlitz 3,5 mm x 100 mm (00822) 1x Schraubendreher SoftFinish electric Schlitz 4,5 mm x 125 mm (00824) 1x Schraubendreher SoftFinish electric Schlitz 5,5 mm x 125 mm (00826) 1x Schraubendreher SoftFinish electric Phillips PH1 x 80 mm (00847) 1x Schraubendreher SoftFinish electric Phillips PH2 x 100 mm (00848) 1x Seitenschneider Professional electric mit DynamicJoint 160 mm, 6 1/2'' (43335) 1x Werkzeugmappe