Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Werkzeug Set ESD Zangen, Schraubendreher, Pinzette 10-tlg. inkl. Werkzeugmappe

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Werkzeug Set ESD Zangen, Schraubendreher, Pinzette 10-tlg. inkl. Werkzeugmappe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 43994

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 0

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 0

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 0

  • Anzahl der Zangen - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995439941

Sonepar Artikelnummer

120895894

Hersteller Artikelnummer

43994

Hersteller Typ

9300041

Hersteller Artikel Nr.:

43994

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

0

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

0

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

0

Anzahl der Zangen:

3

Anzahl der Ringschlüssel:

0

Anzahl der Maulschlüssel:

0

Anzahl der Maulringschlüssel:

0

Anzahl der Stecknüsse:

0

Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:

0

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

0

Anzahl der Gabelschlüssel:

0

Anzahl der Rollgabelschlüssel:

0

Anzahl der Knarren:

0

Anzahl der Steckeinsätze:

0

Anzahl der Bit-Einsätze:

0

Anzahl der Drehstifte:

0

Anzahl der Meißel und Punzen:

0

Anzahl der Hämmer:

0

Anzahl der Sägen:

0

Anzahl der Feilen:

0

Anzahl der Holzbohrer:

0

Anzahl der Steinbohrer:

0

Anzahl der HSS-Spiralbohrer:

0

Anzahl der Führungsbohrer:

0

Anzahl der Stufenbohrer:

0

Anzahl der Randversenker:

0

Anzahl der Lochsägen:

0

Anzahl der Kabelschneider:

0

Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:

0

Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:

0

Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:

0

Anzahl der Messgeräte:

0

Anzahl der Testwerkzeuge:

0

Gesamtzahl der Werkzeuge:

10

Elektromonteur-Set:

Nein

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

Kunststoffbeutel

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

0.402 kg

Anwendung: Die wichtigsten Werkzeuge für die Handbestückung von elektronischen Komponenten und Re-Work Tätigkeiten. Ausfuehrung: Robuste und platzsparende Aufbewahrung der Werkzeuge in ESD-fähiger Tasche. Ausfuehrung: ESD-Werkzeuge gefertigt nach IEC 61340-5-1. Inhalt: 1x Flachrundzange Professional ESD gerade Form 120 mm, 4 3/4'' (26799) 1x Seitenschneider Professional ESD breiter, spitzer Kopf ohne Wate 115 mm, 4 1/2'' (26821) 1x Universalpinzette Professional ESD Typ AA 130 mm (32318) 1x Feinschraubendreher PicoFinish ESD Schlitz 2,0 mm x 40 mm (43670) 1x Feinschraubendreher PicoFinish ESD Schlitz 2,5 mm x 50 mm (43671) 1x Feinschraubendreher PicoFinish ESD Phillips PH0 x 50 mm (43677) 1x Feinschraubendreher PicoFinish ESD Phillips PH00 x 40 mm (43676) 1x Feinschraubendreher PicoFinish ESD TORX T5 x 40 mm (43698) 1x Feinschraubendreher PicoFinish ESD TORX T6 x 40 mm (43699) 1x Werkzeugmappe