Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Werkzeug Set Mechaniker gemischt 32-tlg. inkl. Werkzeugmappe

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Werkzeug Set Mechaniker gemischt 32-tlg. inkl. Werkzeugmappe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 36390

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 0

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 0

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 0

  • Anzahl der Zangen - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995363901

Sonepar Artikelnummer

120628687

Hersteller Artikelnummer

36390

Hersteller Typ

9300026

Hersteller Artikel Nr.:

36390

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

0

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

0

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

0

Anzahl der Zangen:

3

Anzahl der Ringschlüssel:

0

Anzahl der Maulschlüssel:

0

Anzahl der Maulringschlüssel:

0

Anzahl der Stecknüsse:

0

Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:

9

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

0

Anzahl der Gabelschlüssel:

0

Anzahl der Rollgabelschlüssel:

0

Anzahl der Knarren:

0

Anzahl der Steckeinsätze:

0

Anzahl der Bit-Einsätze:

13

Anzahl der Drehstifte:

0

Anzahl der Meißel und Punzen:

0

Anzahl der Hämmer:

0

Anzahl der Sägen:

0

Anzahl der Feilen:

0

Anzahl der Holzbohrer:

0

Anzahl der Steinbohrer:

0

Anzahl der HSS-Spiralbohrer:

0

Anzahl der Führungsbohrer:

0

Anzahl der Stufenbohrer:

0

Anzahl der Randversenker:

0

Anzahl der Lochsägen:

0

Anzahl der Kabelschneider:

0

Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:

0

Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:

0

Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:

0

Anzahl der Messgeräte:

0

Anzahl der Testwerkzeuge:

0

Gesamtzahl der Werkzeuge:

32

Elektromonteur-Set:

Nein

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

sonstige

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

2.571 kg

Erfüllt Ihre Ansprüche: Ausgewählte Bestückung für die gängigsten Anwendungsfälle. Steigert Ihre Effizienz: Kompaktes und platzsparendes Werkzeugsortiment. Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen! Anwendung: Ausgesuchte Bestückung für die gängigsten Anwendungsfälle. Ausfuehrung: Hochwertige Werkzeuge in praktischer Werkzeugtasche mit Tragegriff. Ausfuehrung: Taschenformat ca. 33 x 27 x 6 cm. Ausfuehrung: Gewicht 2100 g. Das 34-tlg. Werkzeugset bietet die Grundausstattung für die gängigsten Anwendungen von Mechanikern. Die vollständig aufklappbare Werkzeugtasche mit Reißverschluss und Tragegriff sowie Einsteckfächern für die Handwerkzeuge bietet ausreichend Platz und eine übersichtliche Anordnung. Die für ihre besonders gute Ergonomie ausgezeichneten Schraubendreher SoftFinish in verschiedenen Griffgrößen ermöglichen ein komfortables, ermüdungsfreies Schrauben. Der Stiftschlüsselhalter ErgoStar, der eine komfortable Entnahme aller Stiftschlüssel durch eine einzige Drehung ermöglicht, ist ein weiteres Highlight dieses Werkzeugsets. Zudem ist ein Kraftseitenschneider mit Öffnungsfeder und DynamicJoint Technologie, einer einzigartigen Gelenkkonstruktion für optimale Übertragung der Handkraft enthalten. Außerdem runden eine Wasserpumpenzange mit Classic-Griff, ein Bit Set FlipSelector sowie viele weitere Werkzeuge die Ausstattung des Werkzeugsets ab. Inhalt: 1x Schraubendreher SoftFinish Schlitz mit Rundklinge und gelaserter mm-Skala 4,0 mm x 100 mm (36085) 1x Schraubendreher SoftFinish Schlitz mit Rundklinge und gelaserter mm-Skala 5,5 mm x 125 mm (35397) 1x Schraubendreher SoftFinish Phillips mit Rundklinge und gelaserter mm-Skala PH1 x 80 mm (36072) 1x Schraubendreher SoftFinish Phillips mit Rundklinge und gelaserter mm-Skala PH2 x 100 mm (35398) 1x Schraubendreher mit Quergriff und zwei Bithaltern ComfortGrip magnetisch 1/4'' 150 mm (26179) 1x Kraftkombizange Professional mit DynamicJoint und OptiGrip mit extra langer Schneide 200 mm, 8'' (26713) 1x Kraftseitenschneider Professional mit DynamicJoint mit ein- und ausschaltbarer Öffnungsfeder 180 mm, 7'' (41273) 1x Wasserpumpenzange Classic mit Druckknopf 250 mm (26765) 1x Bit Set FlipSelector Standard 25 mm Phillips, Pozidriv, TORX 14-tlg. 1/4'' C6,3 (39040) 1x Stiftschlüssel Set im ErgoStar Halter Sechskant-Kugelkopf MagicRing 10-tlg. mattverchromt (37351) 1x Werkzeugmappe