Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Werkzeug Set Mechaniker Schraubendreher, Kombizange 7-tlg. inkl. Werkzeugmappe

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Werkzeug Set Mechaniker Schraubendreher, Kombizange 7-tlg. inkl. Werkzeugmappe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 33970

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 0

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 0

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 0

  • Anzahl der Zangen - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995339708

Sonepar Artikelnummer

120628684

Hersteller Artikelnummer

33970

Hersteller Typ

9300019

Hersteller Artikel Nr.:

33970

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

0

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

0

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

0

Anzahl der Zangen:

1

Anzahl der Ringschlüssel:

0

Anzahl der Maulschlüssel:

0

Anzahl der Maulringschlüssel:

0

Anzahl der Stecknüsse:

0

Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:

0

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

0

Anzahl der Gabelschlüssel:

0

Anzahl der Rollgabelschlüssel:

0

Anzahl der Knarren:

0

Anzahl der Steckeinsätze:

0

Anzahl der Bit-Einsätze:

0

Anzahl der Drehstifte:

0

Anzahl der Meißel und Punzen:

0

Anzahl der Hämmer:

0

Anzahl der Sägen:

0

Anzahl der Feilen:

0

Anzahl der Holzbohrer:

0

Anzahl der Steinbohrer:

0

Anzahl der HSS-Spiralbohrer:

0

Anzahl der Führungsbohrer:

0

Anzahl der Stufenbohrer:

0

Anzahl der Randversenker:

0

Anzahl der Lochsägen:

0

Anzahl der Kabelschneider:

0

Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:

0

Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:

0

Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:

0

Anzahl der Messgeräte:

0

Anzahl der Testwerkzeuge:

0

Gesamtzahl der Werkzeuge:

2

Elektromonteur-Set:

Nein

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

Kunststoffbeutel

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

1.116 kg

Vereinfacht Ihre Arbeit: Sicheres und verrutschfreies Greifen in allen üblichen Arbeitssituationen dank der Wiha Kombinationszange. Steigert Ihre Effizienz: Kompaktes und platzsparendes Werkzeugsortiment. Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen! Anwendung: Ausgesuchte Bestückung für die gängigsten Anwendungsfälle. Ausfuehrung: Hochwertige Werkzeuge in praktischer Werkzeugtasche. Ausfuehrung: Taschenformat ca. 31 x 24 x 4 cm. Ausfuehrung: Gewicht 875 g. Tasche: Tasche: Tasche: Inhalt: 1x Schraubendreher SoftFinish Schlitz mit Rundklinge für tiefliegende Schrauben 3,5 mm x 100 mm (00691) 1x Schraubendreher SoftFinish Schlitz mit Rundklinge für tiefliegende Schrauben 4,5 mm x 125 mm (00697) 1x Schraubendreher SoftFinish Schlitz mit Rundklinge 6,5 mm x 150 mm (00703) 1x Schraubendreher SoftFinish Phillips mit Rundklinge PH1 x 80 mm (00756) 1x Schraubendreher SoftFinish Phillips mit Rundklinge PH2 x 100 mm (00759) 1x Kombizange Professional mit DynamicJoint und OptiGrip mit extra langer Schneide 180 mm, 7'' (26707) 1x Werkzeugmappe