Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Werkzeug Set Service-Techniker gemischt 30-tlg. inkl. Tasche

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Werkzeug Set Service-Techniker gemischt 30-tlg. inkl. Tasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 43879

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 0

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 0

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 0

  • Anzahl der Zangen - 7

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995438791

Sonepar Artikelnummer

120895893

Hersteller Artikelnummer

43879

Hersteller Typ

9300040

Hersteller Artikel Nr.:

43879

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

0

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

0

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

0

Anzahl der Zangen:

7

Anzahl der Ringschlüssel:

0

Anzahl der Maulschlüssel:

0

Anzahl der Maulringschlüssel:

0

Anzahl der Stecknüsse:

0

Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:

10

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

0

Anzahl der Gabelschlüssel:

0

Anzahl der Rollgabelschlüssel:

0

Anzahl der Knarren:

0

Anzahl der Steckeinsätze:

0

Anzahl der Bit-Einsätze:

0

Anzahl der Drehstifte:

0

Anzahl der Meißel und Punzen:

0

Anzahl der Hämmer:

0

Anzahl der Sägen:

0

Anzahl der Feilen:

0

Anzahl der Holzbohrer:

0

Anzahl der Steinbohrer:

0

Anzahl der HSS-Spiralbohrer:

0

Anzahl der Führungsbohrer:

0

Anzahl der Stufenbohrer:

0

Anzahl der Randversenker:

0

Anzahl der Lochsägen:

0

Anzahl der Kabelschneider:

0

Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:

1

Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:

0

Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:

0

Anzahl der Messgeräte:

0

Anzahl der Testwerkzeuge:

1

Gesamtzahl der Werkzeuge:

30

Elektromonteur-Set:

Nein

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

Kunststoffbeutel

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

5.880 kg

Erfüllt Ihre Ansprüche: Ausgewählte Bestückung für die gängigsten Anwendungsfälle. Erhöht Ihre Sicherheit: Wiha slim Klingen gewährleisten guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben. Erhöht Ihre Sicherheit: International ausgezeichnete VDE isolierte Werkzeuge, einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Steigert Ihre Effizienz: Platzsparende Werkzeugtasche vom Komplettset abnehmbar und separat nutzbar. Anwendung: Grundausstattung für den Service-Techniker. Anwendung: Geeignet für die elektrische und elektronische Wartung von Maschinen und Komponenten. Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Ausfuehrung: Kombinierte Laptop-/ Werkzeug-Tasche, ideal für den Service-Techniker. Ausfuehrung: Vollständig aufklappbar mit Reißverschluss. Ausfuehrung: Mehrere Einsteckfächer für Handwerkzeuge, Laptop und Dokumente. Ausfuehrung: Ausreichend Platz für individuelle Zusatzbestückungen. Ausfuehrung: Werkzeugseitentasche durch Reißverschluss entnehm- und separat nutzbar. Ausfuehrung: Laptop-Tasche geeignet für alle gängigen Laptops. Ausfuehrung: Taschenformat ca. 47x35x22 cm. Ausfuehrung: Gewicht 5000 g. Inhalt: 1x Schraubendreher SoftFinish electric slimFix Schlitz 3,5 mm x 100 mm (35446) 1x Schraubendreher SoftFinish electric slimFix Schlitz 5,5 mm x 125 mm (35391) 1x Schraubendreher SoftFinish electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393) 1x Schraubendreher SoftFinish electric slimFix Phillips PH2 x 100 mm (35394) 1x Schraubendreher SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ1 x 1 mm (35395) 1x Schraubendreher SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ2 x 100 mm (35396) 1x Feinschraubendreher PicoFinish Schlitz 1,5 mm x 40 mm (42384) 1x Feinschraubendreher PicoFinish Schlitz 2,0 mm x 40 mm (42388) 1x Feinschraubendreher PicoFinish Schlitz 2,5 mm x 50 mm (42391) 1x Feinschraubendreher PicoFinish Schlitz 3,0 mm x 50 mm (42394) 1x Feinschraubendreher PicoFinish Phillips PH00 x 40 mm (42402) 1x Feinschraubendreher PicoFinish Phillips PH0 x 50 mm (42401) 1x Schaltschrankschlüssel Kreuz-Form 7,0 mm- 9- 5 - 8- 3 - 5 (36114) 1x Stiftschlüssel Set im Compact Halter Sechskant-Kugelkopf 10-tlg. mattverchromt (01418) 1x Seitenschneider Professional electric mit DynamicJoint 160 mm, 6 1/2'' (43335) 1x Flachrundzange Professional electric mit Schneide gerade Form 200 mm, 8'' (26727) 1x Spitzzange Electronic schmaler, kurzer Kopf gerade Form 135 mm, 5 1/3'' (26801) 1x Seitenschneider Electronic breiter, spitzer Kopf und Drahthaltefeder ohne Wate 130 mm, 5 1/8'' (26825) 1x Abisolierwerkzeug automatisch bis 6 mm² 190 mm, 7 1/2'' (44617) 1x Abmantelungswerkzeug mit selbstdrehender Schleppklinge für Rundkabel 4 - 28, 165 mm (44618) 1x Werkzeugtasche (Mechaniker/Elektriker)