Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Werkzeugkoffer Basic Set L electric 46-tlg.

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 47312

  • Herkunftsland - VN

  • Zolltarifnummer - 82060000

  • Gewicht - 5.287 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995473129

Sonepar Artikelnummer

121388579

Hersteller Artikelnummer

47312

Hersteller Typ

47312

Hersteller Artikel Nr.:

47312

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

5.287 kg

''Im mobilen Einsatz ist es nicht leicht alle nötigen Werkzeuge bei sich zu tragen und gleichzeitig Ordnung zu bewahren. Der kompakte und handliche Koffer bietet neben einer Grundausstattung an hochwertigen Handwerkzeugen, ausreichend Platz für zusätzliches Werkzeug dank 28 Schlaufen und Fächern sowie der geräumigen Bodenschale. Das Werkzeug kann dabei übersichtlich aufbewahrt und mühelos entnommen werden. Der ergonomische Zweikomponentengriff ermöglicht ein angenehmes Tragegefühl des Koffers. Der aus widerstandsfähigem Polypropylen (PP) gefertigte Koffer ist darüber hinaus besonders robust und stoßfest, sodass der Werkzeug-Inhalt zuverlässig geschützt wird. Die Schlossvorrichtung und ein Luftdruckausgleichsventil ermöglichen außerdem einen sicheren Transport des Werkzeugkoffers im Flugzeug. Für die optimale Grundausstattung ist der handliche Werkzeugkoffer mit einem Sortiment aus hochwertigen Handwerkzeugen bestückt. Er enthält für jegliche Schraubarbeiten sechs ergonomische und isolierte SoftFinish slimFix Schraubendreher und den kompakten und isolierten Stubby electric. Für alle Halte-, Zuführ- und Schneidaufgaben sind eine isolierte Flachrundzange sowie ein Seitenschneider enthalten. Diese isolierten Schraubwerkzeuge und Zangen garantieren sicheres und geschütztes Arbeiten an elektrischen Anlagen. Ergänzt wird das Sortiment durch das Standard Bit Set, den Elektriker Gliedermaßstab und die Elektriker Mini-Wasserwaage.''