WIHA WERKZEUGE - Werkzeugkoffer Basic Set L mechanic 36-tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 45531
Anzahl der Zangen - 3
Gesamtzahl der Werkzeuge - 36
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82060000
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995455316
Sonepar Artikelnummer
121232376
Hersteller Artikelnummer
45531
Hersteller Typ
45531
Hersteller Artikel Nr.:
45531
Anzahl der Zangen:
3
Gesamtzahl der Werkzeuge:
36
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
6.657 kg
Der kompakte und handliche Koffer bietet neben einer Grundausstattung an hochwertigen Handwerkzeugen, ausreichend Platz für zusätzliches Werkzeug dank 28 Schlaufen und Fächern sowie der geräumigen Bodenschale. Das Werkzeug kann dabei übersichtlich aufbewahrt und mühelos entnommen werden. Der ergonomische Zweikomponentengriff ermöglicht ein angenehmes Tragegefühl des Koffers. Darüber hinaus ist das Öffnen und Schließen des Koffers dank den Gasdruckdämpfern ein Leichtes. Diese verhindern ein ungewolltes Zufallen des Kofferdeckels und schützen so vor eingequetschten Fingern. Der aus widerstandsfähigem Polypropylen (PP) gefertigte Koffer ist darüber hinaus besonders robust und stoßfest, sodass der Werkzeug-Inhalt zuverlässig geschützt wird. Die Schlossvorrichtung und ein Luftdruckausgleichsventil ermöglichen außerdem einen sicheren Transport des Werkzeugkoffers im Flugzeug.


