Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Werkzeugkoffer best Competence XXL II 115tlg

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Werkzeugkoffer best Competence XXL II  115tlg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 42069

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 5

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 13

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 0

  • Anzahl der Zangen - 14

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995420697

Sonepar Artikelnummer

120628693

Hersteller Artikelnummer

42069

Hersteller Typ

9300704

Hersteller Artikel Nr.:

42069

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

5

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

13

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

0

Anzahl der Zangen:

14

Anzahl der Ringschlüssel:

0

Anzahl der Maulschlüssel:

0

Anzahl der Maulringschlüssel:

0

Anzahl der Stecknüsse:

0

Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:

9

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

0

Anzahl der Gabelschlüssel:

0

Anzahl der Rollgabelschlüssel:

0

Anzahl der Knarren:

0

Anzahl der Steckeinsätze:

0

Anzahl der Bit-Einsätze:

1

Anzahl der Drehstifte:

0

Anzahl der Meißel und Punzen:

0

Anzahl der Hämmer:

0

Anzahl der Sägen:

0

Anzahl der Feilen:

0

Anzahl der Holzbohrer:

0

Anzahl der Steinbohrer:

0

Anzahl der HSS-Spiralbohrer:

0

Anzahl der Führungsbohrer:

0

Anzahl der Stufenbohrer:

0

Anzahl der Randversenker:

0

Anzahl der Lochsägen:

0

Anzahl der Kabelschneider:

1

Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:

0

Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:

0

Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:

0

Anzahl der Messgeräte:

1

Anzahl der Testwerkzeuge:

0

Gesamtzahl der Werkzeuge:

115

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

Koffer

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

18.409 kg

Geeignet für das Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Die Komplettausrüstung für den professionellen Elektriker im mobilen Einsatz. Im robusten, stabilen und sicheren Koffer mit Deckelbremse. Mit Teleskopsystem für leichten Transport, flugtauglich. Lieferung inkl. 1xDrehmoment-Schraubendreher Set TorqueVario®-S electric Nm: 0,8-5,0, 1xSchraubendreher mit Bit Magazin LiftUp electric, 1xSchraubendreher mit Bithalter SoftFinish®electric slimVario, 1xBit slimBit electric PZ2, je 1xSchraubendreher SoftFinish®electric slimFix Schlitz: 3.5, 5.5, 6.5, je 1xSchraubendreher SoftFinish®electric slimFix Phillips: PH1, PH2, je 1xSchraubendreher SoftFinish®electric slimFix Pozidriv: PZ1, PZ2, je 1xSchraubendreher SoftFinish®electric slimFix Pozidriv PlusMinus: SL/PZ1, SL/PZ2, je 1 TORX®Tamper Resistant: T10H, T15H, T20H, T25H, je 1 Außensechskant Schraubendreher SoftFinish®electric: 5,5, 7, 8, 10, 13, je 1xFeinschraubendreher PicoFinish electric Phillips: PH0, 1xFeinschraubendreher PicoFinish electric Schlitz: 2,5, 1xSchaltschrankschlüssel Stift-Form, Aussenvierkant: 5-8, Aussendreikant: 9, je 1xSchraubendreher SoftFinish® Schlitz: 3.5, 12.0, 1xBit Set XLSelector Y-Bit 25 mm, 1xStiftschlüssel Set im ErgoStar Halter, 1xHochleistungs-Seitenschneider Zangenlänge 200 mm, 1xSeitenschneider Professional electric Zangenlänge 160 mm, 1xKabelschneider 200 mm, 1xFeinmechaniker-Seitenschneider Zangenlänge 125 mm, 1xKombizange Professional electric Zangenlänge 180 mm, 1xFlachrundzange Professional electric Zangenlänge 200 mm, 1xFlachrundzange Professional electric Zangenlänge 200 mm, 1xWasserpumpenzange Professional electric Zangenlänge 250 mm, 1xInstallationszange TriCut Professional electric Zangenlänge 170 mm, 1xAbmantelungswerkzeug Zangenlänge 165 mm, 1xAbisolierwerkzeug automatisch, Zangenlänge 200 mm, 1xCrimpwerkzeug automatisch Zangenlänge 210 mm, Abisolierbereich mm: 0,08-16, 1xCrimpwerkzeug Zangenlänge 220 mm, Abisolierbereich mm: 0,5-6, 1xElektrikerschere Zangenlänge 160 mm, 1xSpannungsprüfer berührungslos, 1xSpannungsprüfer SoftFinish®einpolig, 110 - 250 Volt Schlitz: 3,0, 1xTaschenlampe mit LED, 1xElektriker Wasserwaage Gesamtlänge 400 mm, 1xElektriker Gliedermaßstab Longlife®2 m, 1xDübellochschläger Set SoftFinish®mit Dübeln, 1xElektriker Hammer Hoehe Hammerkopf: 23,9, Hammerlänge: 283.