WIHA WERKZEUGE - Werkzeugkoffer XL 2 electric 41-tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 46816
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82060000
Gewicht - 9.002 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995468163
Sonepar Artikelnummer
121232351
Hersteller Artikelnummer
46816
Hersteller Typ
46816
Hersteller Artikel Nr.:
46816
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
9.002 kg
Geeignet für das Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Die Ausrüstung für den professionellen Elektriker im mobilen Einsatz. Viel zusätzlicher Stauraum mit individualisierbarer Bodeneinteilung 71 Schlaufen und Dokumentenfach Bequemer Werkzeugtransport dank gepolstertem und einstellbarem Tragegurt Schützt die Finger bei zufallendem Kofferdeckel dank Gasdruckdämpfer. Übersichtliche Organisation für müheloses Entnehmen der Werkzeuge. Organisiertes Arbeiten trotz vielen Ortswechsel und ein komfortabler Werkzeugtransport bei häufigem Treppensteigen ist nicht immer einfach. Oder doch? Die Werkzeugeinlagen des Koffers sind mit Blick auf eine ordentliche und effiziente Arbeitsweise so konzipiert, dass mittels 71 Schlaufen alle Werkzeuge schnell und einfach entnommen werden können. Hinzu kommt ein separates Dokumentenfach im Kofferdeckel und eine große Bodenschale, die individuell mittels Alu-Trennstegen eingeteilt werden kann. Der ergonomische Zweikomponentengriff ermöglicht darüber hinaus ein angenehmes Tragegefühl des Koffers, während der gepolsterte und einstellbare Tragegurt die Transportmöglichkeiten erweitern. Dank den Gasdruckdämpfern ist das Öffnen und Schließen des Koffers ein Leichtes. Zudem verhindern diese ein ungewolltes Zufallen des Kofferdeckels und schützen so vor eingequetschten Fingern. Der aus widerstandsfähigem Polypropylen (PP) gefertigte Koffer ist darüber hinaus besonders robust und stoßfest, sodass der Werkzeug-Inhalt zuverlässig geschützt wird. Die Schlossvorrichtung und ein Luftdruckausgleichsventil ermöglichen außerdem einen sicheren Transport des Werkzeugkoffers im Flugzeug. Der Werkzeugkoffer enthält für jegliche Schraubarbeiten neben einem Stiftschlüssel Set und einem Bit Set auch sechs ergonomische und isolierte SoftFinish slimFix Schraubendreher und den kompakten und isolierten PocketMax electric. Für alle Halte-, Zuführ- und Schneidaufgaben sind je eine isolierte Kombiund Flachrundzange sowie ein Seitenschneider enthalten. Diese isolierten Schraubwerkzeuge und Zangen garantieren sicheres und geschütztes Arbeiten an elektrischen Anlagen.


