WIHA WERKZEUGE - Werkzeugkoffer XL 2 Trolley electric 60-tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 45795
Anzahl der Zangen - 6
Anzahl der Messgeräte - 2
Gesamtzahl der Werkzeuge - 9
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995457952
Sonepar Artikelnummer
121232350
Hersteller Artikelnummer
45795
Hersteller Typ
45795
Hersteller Artikel Nr.:
45795
Anzahl der Zangen:
6
Anzahl der Messgeräte:
2
Gesamtzahl der Werkzeuge:
9
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
11.750 kg
Der XL 2 Trolley eignet sich ideal als Elektriker-Werkzeugkoffer für den Einsatz an unterschiedlichen Einsatzorten mit verschiedenen Anwendungen. Viel zusätzlicher Stauraum mit flexibel steckbarer Bodeneinteilung 92 Schlaufen, 2 flexible Steckmodule, Dokumenten- und Kleinteilefach. Extra langer Teleskopgriff für den komfortablen Werkzeugtransport. Schützt die Finger bei zufallendem Kofferdeckel dank Gasdruckdämpfer. Brillantes Konzept für schnelles Verstauen und müheloses Entnehmen der Werkzeuge. Befestigungspunkt für magnetische Arbeitsleuchten. Viele unterschiedliche Baustellen mit verschiedensten Anwendungen machen eine umfangreiche Auswahl an hochwertigen Handwerkzeugen notwendig. Darüber hinaus sollten diese komfortabel und leichtgängig von A nach B transportiert werden können. Der Werkzeugkoffer XL 2 Trolley mit Rollen und Teleskopgriff erfüllt das und bietet viel zusätzlichen Stauraum und flexibel steckbare Kunststoff-Trennstege, die eine individuelle Bodeneinteilung, mit zahlreichen, jederzeit anpassbaren Steckkombinationen ermöglichen. Der Koffer verfügt über 92 Schlaufen, 2 flexible Steckmodule für ca. 12 Schraubendreher sowie ein Dokumenten- und Kleinteilefach. Das flexible Schlaufen- und Werkzeughaltersystem ermöglicht eine übersichtliche Organisation und ein einfaches Entnehmen der Werkzeuge. Dank den Gasdruckdämpfern ist das Öffnen und Schließen des Koffers ein Leichtes. Zudem verhindern diese ein ungewolltes Zufallen des Kofferdeckels und schützen so vor eingequetschten Fingern. Der aus widerstandsfähigem Polypropylen (PP) gefertigte Koffer ist darüber hinaus besonders robust, stoßfest sodass der Werkzeug-Inhalt zuverlässig geschützt wird. Die Schlossvorrichtung und ein Luftdruckausgleichsventil ermöglichen außerdem einen sicheren Transport des Werkzeugkoffers im Flugzeug. Der Trolley enthält für jegliche Schraubarbeiten neben einem Stiftschlüssel Set und einem Bit Set auch sechs ergonomische und isolierte SoftFinish slimFix Schraubendreher und den kompakten und isolierten PocketMax electric. Für alle Halte-, Zuführ- und Schneidaufgaben sind je eine isolierte Kombi-, Flachrund- und Multifunktionszange sowie ein Seitenschneider enthalten. Diese isolierten Schraubwerkzeuge und Zangen garantieren sicheres und geschütztes Arbeiten an elektrischen Anlagen. Ergänzt wird das Sortiment durch das Abisolier-Multitool und die Crimpzange. Die Wiha Wasserwaage und der Elektriker Gliedermaßstab runden das mobile Sortiment für den Elektriker ab.


