Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Werkzeugkoffer XL mechatronic 81-tlg.

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 47249

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 82060000

  • Gewicht - 13.738 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995472498

Sonepar Artikelnummer

121388578

Hersteller Artikelnummer

47249

Hersteller Typ

47249

Hersteller Artikel Nr.:

47249

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

13.738 kg

''Sowohl das Arbeiten an Fahrzeugen mit E-Antrieb als auch die fachgerechte Montage und Inbetriebnahme von Industrieanlagen, Ladesäulen und Wallboxen erfordert geschultes Personal, besondere Qualifikationen sowie eine sichere, zertifizierte Werkzeugausstattung. Die Werkzeugeinlagen des Koffers sind mit Blick auf eine effiziente und ergonomische Arbeitsweise so konzipiert, dass alle Werkzeuge schnell, übersichtlich und einfach zu entnehmen sind. Die Bodenschale enthält eine passgenau bestückte Schaumstoffeinlage mit Ratsche und Nüssen für Anwendungen in der Industriemechatronik und Elektromobilität. Der ergonomische Zweikomponentengriff ermöglicht darüber hinaus ein angenehmes Tragegefühl, während der gepolsterte und verstellbare Schultergurt den mobilen Einsatz erleichtert. Dank der integrierten Gasdruckdämpfer lässt sich der Koffer sanft öffnen und schließen. Sie verhindern ein ungewolltes Zufallen des Deckels und schützen so vor eingeklemmten Fingern. Der aus widerstandsfähigem Polypropylen (PP) gefertigte Koffer ist besonders robust, stoßfest und langlebig. Eine Schlossvorrichtung sowie ein Luftdruckausgleichsventil ermöglichen zudem einen sicheren Transport, selbst im Flugzeug. Der Werkzeugkoffer XL mechatronic bietet dem Anwender stets das passende Werkzeug für Montage, Inbetriebnahme, Wartung und Reparatur von Hybrid- und Elektrofahrzeugen. Zudem eignet er sich ideal für Arbeiten an elektrischen Komponenten in Industrieanlagen. Die enthaltenen, VDE-Zertifizierung bietet höchste Sicherheit beim Arbeiten und gewährleistet eine zuverlässige, professionelle Ausstattung für alle Anforderungen moderner Elektrotechnik.''