WIHA WERKZEUGE - Werkzeugkoffer XXL III leer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 44129
Herkunftsland - IL
Zolltarifnummer - 42021250
Gewicht - 16.005 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995441296
Sonepar Artikelnummer
120959945
Hersteller Artikelnummer
44129
Hersteller Typ
930070103E
Hersteller Artikel Nr.:
44129
Herkunftsland:
IL
Zolltarifnummer:
42021250
Gewicht:
16.005 kg
Elektriker benötigen verschiedenstes Werkzeug an unterschiedlichen Orten. Viele Werkzeugkoffer bieten keine ausreichende Stabilität und häufig bekommt man nur mit großem Aufwand alle nötigen Werkzeuge geordnet untergebracht. Ganz im Gegenteil begeistert der Werkzeugkoffer XXL III von Wiha mit genügend Stauraum und absoluter Robustheit. Zudem enthält er speziell entwickelte Werkzeugtafeln, die einem umfassenden Werkzeugsortiment Platz und Ordnung bieten. Dank der extra großen Räder ist es ein leichtes den Koffer auf unwegsamen Gelände oder über Treppen bequem hinter sich herzuziehen. Durch die ausklappbaren Beine dient der Koffer auch als rutschsicherer Tritt. Zudem ist durch die erhöhte Position eine komfortable, rückenschonende Entnahme der Werkzeuge möglich. Die V-förmige Kerbung mit Skala im Kofferdeckel erleichtert das Absägen von beispielsweise einem Kabelkanal auf der Baustelle. Der aus robustem Polypropylen Kunststoff gefertigte Koffer ist zusätzlich mit Gasdruckdämpfern ausgestattet, die den Deckel in verschiedenen Positionen halten und Quetschungen an den Fingern durch versehentliches Zufallen des Deckels verhindern. Maße 68,5 x 50,1 x 34,5 cm Für die strukturierte und ordentliche Aufbewahrung eines umfangreichen Werkzeugsortiments. Für den schnellen und einfachen Transport von Werkzeug.


