WIHA WERKZEUGE - Werkzeugschaft Innenvierkant 3/8''x50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 04362
Gesamtlänge - 50 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84661038
Gewicht - 0.025 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995043629
Sonepar Artikelnummer
120628485
Hersteller Artikelnummer
04362
Hersteller Typ
724038050
Hersteller Artikel Nr.:
04362
Gesamtlänge:
50 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84661038
Gewicht:
0.025 kg
Anwendung: Für maschinenbetätigte Steckschlüssel-Einsätze. Extra: Leicht erkennbarer Inhalt durch große Symbole. Verbindungsteil nach DIN 7428.


