WIHA WERKZEUGE - Werkzeugschaft Innenvierkant, Innen6-Kant 1/4''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01933
Länge - 25 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84661038
Gewicht - 0.008 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995019334
Sonepar Artikelnummer
120628480
Hersteller Artikelnummer
01933
Hersteller Typ
721014
Hersteller Artikel Nr.:
01933
Länge:
25 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84661038
Gewicht:
0.008 kg
Abtrieb: DIN 3120, ISO 1174, Form A 6,3 + A 10. Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3. Anwendung: Für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze. Bits: Reduziertes, überdrehtes Profil. Für universelle Anwendungen


