WIHA WERKZEUGE - Werkzeugschaft Innenvierkant, Innen6-Kant 1/4''x50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01935
Gesamtlänge - 50 mm
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 84661038
Gewicht - 0.014 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995019358
Sonepar Artikelnummer
120628483
Hersteller Artikelnummer
01935
Hersteller Typ
724014050
Hersteller Artikel Nr.:
01935
Gesamtlänge:
50 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
84661038
Gewicht:
0.014 kg
Abtrieb: DIN 3121, ISO 1174, Form F 6,3 + F 10. Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3. Anwendung: Für maschinenbetätigte Steckschlüssel-Einsätze. Extra: Leicht erkennbarer Inhalt durch große Symbole. Verpackung: Kunststoffbox, wiederverwendbar und staubabweisend. Für universelle Anwendungen Verbindungsteil nach DIN 7428.


