WIHA WERKZEUGE - Zangen Set Classic Kombi-, Flachrundzange, Seitenschneider 3-tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26850
Anzahl der Seitenschneider - 0
Anzahl der Abisolierzangen - 0
Gesamtzahl der Werkzeuge - 3
Verpackung - Kunststoffbeutel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995268503
Sonepar Artikelnummer
120629259
Hersteller Artikelnummer
26850
Hersteller Typ
Z99000101
Hersteller Artikel Nr.:
26850
Anzahl der Seitenschneider:
0
Anzahl der Abisolierzangen:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
3
Verpackung:
Kunststoffbeutel
Gewicht:
758 g
Anzahl der Vornschneider:
0
Anzahl der Waschbeckenzangen:
0
Anzahl der Kombizangen:
0
Anzahl der Flachzangen:
0
Anzahl der Rundzangen:
0
Anzahl der Telefonzangen:
0
Anzahl der Wasserpumpenzangen:
0
Anzahl der Rohrzangen:
0
Anzahl der Monierzangen:
0
Anzahl der Kneifzangen:
0
Anzahl der Plombenzangen:
0
Anzahl der Zangen für Sicherungsringe:
0
Anzahl der Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder:
0
Anzahl der Gripzangen:
0
Anzahl der Syphonzangen:
0
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.758 kg


