WIHA WERKZEUGE - Zangen Set Classic mit MagicTips Sicherungsringzangen 4-tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 34708
Anzahl der Seitenschneider - 0
Anzahl der Abisolierzangen - 0
Gesamtzahl der Werkzeuge - 4
Verpackung - Kunststoffbeutel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995347086
Sonepar Artikelnummer
120629266
Hersteller Artikelnummer
34708
Hersteller Typ
Z99000701
Hersteller Artikel Nr.:
34708
Anzahl der Seitenschneider:
0
Anzahl der Abisolierzangen:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
4
Verpackung:
Kunststoffbeutel
Gewicht:
676 g
Anzahl der Vornschneider:
0
Anzahl der Waschbeckenzangen:
0
Anzahl der Kombizangen:
0
Anzahl der Flachzangen:
0
Anzahl der Rundzangen:
0
Anzahl der Telefonzangen:
0
Anzahl der Wasserpumpenzangen:
0
Anzahl der Rohrzangen:
0
Anzahl der Monierzangen:
0
Anzahl der Kneifzangen:
0
Anzahl der Plombenzangen:
0
Anzahl der Zangen für Sicherungsringe:
4
Anzahl der Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder:
0
Anzahl der Gripzangen:
0
Anzahl der Syphonzangen:
0
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.676 kg


