WIHA WERKZEUGE - Zangen Set Professional ESD 5-tlg. inkl. Werkzeugmappe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33507
Gesamtzahl der Werkzeuge - 5
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82032000
Gewicht - 0.480 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995335076
Sonepar Artikelnummer
120629260
Hersteller Artikelnummer
33507
Hersteller Typ
Z99000104
Hersteller Artikel Nr.:
33507
Gesamtzahl der Werkzeuge:
5
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.480 kg
Erfüllt Ihre Ansprüche: Universal-Set für unterschiedliche Schneidarbeiten, sicheres Halten und Zuführen im elektronischen Bereich. Senkt Ihre Kosten: Elektrostatisch ableitende Werkzeuge schützen elektronische Bauteile vor Zerstörung. Anwendung: Universal-Set für alle Schneid-Arbeiten im elektronischen Bereich. Bei Arbeiten an elektronischen Bauteilen besteht die Gefahr, diese zu zerstören. Mit dem Zangenset Professional ESD gehört dieses Problem der Vergangenheit an. Die ESD Zangen sind gemäß der internationalen Norm IEC 61340-5-1 gefertigt und garantieren somit einen maximalen Schutz der elektronischen Komponenten. Die dissipativen Zangengriffe haben einen Oberflächenwiderstand von 106 - 109 Ohm und leiten elektrostatische Energie kontrolliert und sicher ab. Die im Set enthaltenen Seitenschneider und Schrägvornschneider mit Öffnungsfeder sind perfekt für das Schneiden weicher Kupferdrähte geeignet. Zudem ermöglicht ein schmaler Zangenkopf das Arbeiten an besonders schwer zugänglichen Stellen. Die Flachrundzange mit Öffnungsfeder ist ideal für feine Greif- und Biegearbeiten in der Elektronik. Alle ESD Zangen sind sicher und geordnet in einer robusten Tasche verstaut. Inhalt: 1x Seitenschneider Professional ESD breiter, spitzer Kopf ohne Wate 115 mm, 4 1/2'' (26821) 1x Seitenschneider Professional ESD breiter, halbrunder Kopf mit Wate 115 mm, 4 1/2'' (26831) 1x Schrägvornschneider Professional ESD breiter Kopf, ca. 29° mit kleiner Wate 115 mm, 4 1/2'' (26835) 1x Flachrundzange Professional ESD gerade Form 120 mm, 4 3/4'' (26799) 1x Werkzeugmappe


