WIMBERGER - 4 Einphasen-Steuertransformator

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SO99939254
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85043200
Gewicht - 41.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121134756
Hersteller Artikelnummer
SO99939254
Hersteller Typ
EST00 – 4
Hersteller Artikel Nr.:
SO99939254
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85043200
Gewicht:
41.000 kg
Einphasen-Steuertransformator in offener Ausführung IP00, mit galv. getrennten Wicklungen, gefertigt nach den Bestimmungen der ÖVE-Vorschrift EN 61558-2-2, entsprechend der Wärmeklasse F und der Isolierreihe 1 - Prüfspannung 5 kV, 50 Hz 1 Min.